Echelle à un montant Aluminium

Réf.: 77080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de toit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77080
    EAN / GTIN 4031405770805
    Réf. fabricant 077080

    Description

    Description:

    • Rail de protection de montée soudé avec des barreaux
    • Complet avec languettes de connexion
    • Protection latérale en plastique pour échelles en acier
    • Protection antidérapante soudée latéralement en acier inoxydable sur les échelles en acier inoxydable
    • Protection anti-glissement en aluminium boulonnée sur le côté pour échelles en aluminium
    • Largeur de fil : 370 mm pour échelles en aluminium et en acier
    • Largeur de fil : 400 mm pour échelles en acier inoxydable

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 370 mm
    • Longueur : 1960 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Exécution de l'étape : Germes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires