• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de pose d’écrous aveugles hydropneumatique FireFox® 2

Réf.: 770515 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course réglable, max. 10 mm
Force de traction réglable, 5 bars max. 22 000 N
Consommation d'air par session de pose (en fonction du filetage) 2 − 4 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
Pour écrous aveugles tous matériaux M3 − M10
Pour écrous aveugles acier / alu M3 − M12
Poids 2,4 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Réf. fabricant 1458086

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Vissage automatique dès le placement avec une légère pression de l’écrou aveugle sur la broche filetée. Travail très économique grâce à la rapidité de vissage et de pose.
Avec un seul appareil, possibilité de poser des écrous aveugles sous contrôle de course ou de la force de traction.

Livraison:

Deux clés de montage de 24 / 27, 1 clé six pans de 4, 1 bouteille d’huile hydraulique de 100 ml, 1 récipient d’huile réutilisable.
Nez et broche filetée M4, M5, M6, M8.

Remarque(s):

Nez de rechange disponible sous le code art. 770516.