• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit de rivetage Junior PolyGrip®

Réf.: 770215
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
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
Pour rivets aveugles aluminium et cuivre 2,4 mm - 5 mm
Pour rivets aveugles acier spécial 2,4 mm - 4 mm
Type de produit Hand riveting tool

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770215
EAN / GTIN 4007081541022
Réf. fabricant 1457662

Description

Livraison:

Pince à riveter manuelle ″NTX″ 770205 avec nez 10/24 (en position de travail) et 10/18, 10/32 (au niveau du corps de pince) et 1 clé de montage.
Rivets aveugles en 5 tailles :
Env. 90 pièces aluminium/acier 3,2×8,0 mm
Env. 60 pièces aluminium/acier 4,0×10,0 mm
Env. 60 pièces aluminium/acier 4,0×17,0 mm
Env. 60 pièces aluminium/acier 4,8×10,0 mm
Env. 50 pièces acier/acier 4,8×17,0 mm.
Dans un coffret en tôle robuste.