• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à riveter manuelle S

Réf.: 770200 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 003 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 280 mm
Pour rivets aveugles aluminium et cuivre 3 mm - 5 mm
Pour rivets aveugles acier 3 mm - 4 mm
Poids 700 g
Type de produit Hand riveting tool

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Réf. fabricant 770200 S

Description

Exécution:

Modèle puissant avec mécanisme à levier et tête pivotante (360°). Avec 1 paire de mâchoires de rechange.

Utilisation:

Pour tous types de rivets.

Pièce(s) de rechange:

Mâchoires 770230, nez 770240.