• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté pour l'électronique avec charnière entrepassée avec gaines bi-matière 130 mm

Réf.: 77 32 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Référence article 77 32 130
EAN / GTIN 4003773089186
Réf. fabricant 77 32 130

Description

Description:

  • 77 32 130 Pince coupante de côté pour l'électronique Conception de charge optimisée, grande résistance avec charnière anti-jeu.
  • Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index.
  • effort physique réduit par une très grande démultiplication.
  • Forme optimisée pour des sensations plus directes.
  • Double ressort à frottement minimisé permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups.
  • Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées.
  • Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC.
  • tête pointue, avec petit biseau.
  • Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre): Ø 1,3mmSchneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mmCapacités de coupe fil doux (diamètre): Ø 0,3 – 2mmÉpaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mmLargeur de tête (A): 13mmLongueur des tranchants mm (C): 16,2mm

Avantage(s):

  • Forme optimisée pour des sensations plus directes
  • Double ressort à frottement minimisé permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC