• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté pour l'électronique gainées en plastique antidérapant 115 mm

Réf.: 77 11 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77 11 115
EAN / GTIN 4003773018629
Réf. fabricant 77 11 115
Article hors catalogue L70010 304

Description

Description:

  • pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • Forme optimisée pour des sensations plus directes
  • charnière entrepassée robuste et sans jeu
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 60 HRC
  • Les gaines minces remontées au niveau de la tête de la pince assurent un guidage sûr et confortable, même entre le pouce et l'index
  • tête ronde avec biseau et serre-fils – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés
  • dureté des tranchants env. 62 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,6mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,3 - 1,6mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 14mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • avec revêtement en plastique antidérapant
  • polie miroir
  • Tranchant avec petite facette