Pince coupante de côté pour l'électronique à tranchants au carbure rapportés ESD avec gaines bi-matière 120 mm

Réf.: 77 02 120 H ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77 02 120 H ESD
    EAN / GTIN 4003773075813
    Réf. fabricant 77 02 120 H ESD
    Article hors catalogue L70010 1327

    Description

    Description:

    • pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial
    • on dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs
    • tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée
    • charnière entrepassée robuste et sans jeu
    • dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC
    • les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques
    • coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas
    • importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue
    • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,4mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,0mm
    • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 0,6mm
    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 2mm
    • Longueur des mâchoires (B) : 14mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
    • Largeur de la tête (A) : 11mm
    • ESD : oui
    • Avec étuis multicomposants
    • polie miroir
    • Tranchant avec facette

    Norme:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange