• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de rechange pour tôles (lame inférieure) 1BR/6

Réf.: 769934 1BR/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe épaisseur tôle jusqu'à 6 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond jusqu'à 13 mm
Pour modèles 4BR/8
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769934 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933522
Réf. fabricant 20029 5 1001

Description

Adapté(s) pour:

Cisailles à levier 967920.

Remarque(s):

  • En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires : fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.
  • Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.
  • Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm2.