{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | NORMAN | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Résistance à la pénétration | Protection non métallique contre les perforations | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 42 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 769921-42 | |
EAN / GTIN | 4030839353073 | |
Réf. fabricant | 769921-42 |