Prise à souder 14x18

Réf.: 7698430
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7698430
EAN / GTIN 4002805798003
Réf. fabricant 7698430
Article hors catalogue L60160 3689
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 26 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 21,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Entraxe [métrique]: 12,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier