Pièce enfichable à souder 9x12

Réf.: 7698190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7698190
EAN / GTIN 4002805792001
Réf. fabricant 7698190
Article hors catalogue L60160 1722

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Acier au chrome-vanadium 31CrV3

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 14 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 19 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 14,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Entraxe [métrique]: 8,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non