Clé à douille SE 14x18 41 mm

Réf.: 7696300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7696300
EAN / GTIN 4002805728413
Réf. fabricant 7696300

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Largeur totale [mm]: 59 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 85,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 59,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 59 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 21,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 19 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 41
  • Entraxe [métrique]: 31,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop