Description:
Les fraises en carbure PREMIUM pour meuleuse droite sont fabriquées sur des machines automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux. La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur tous les métaux non-ferreux.
Caractéristique(s):
- Form: 52RBF FRAISES OGIVE BOUT ROND
- Spécification : ALU6
- Dimension (D x T - S x L): 10 x 19 - 6 x 65 mm
- Diamètre: 10 mm
- Epaisseur: 19 mm
- Aptitude des matériaux: Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Les fraises carbure sont fabriquées sur des machines CNC de pointe
- L'outil permet d'obtenir la meilleure durée de coupe et une agressivité optimale sur les métaux non ferreux
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
- Particulièrement adaptée aux opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels