• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tungsten carbide burrs 6x16-6x50 mm MX PREMIUM steel/inox/cast iron

Réf.: 768841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 768841
EAN / GTIN 9003177688416
Réf. fabricant 768841
Article hors catalogue L50140 2246

Description

Description:

Les fraises carbure PREMIUM pour meuleuses droites sont fabriquées sur des meuleuses automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux. La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur presque tous les Matériaux.

Caractéristique(s):

  • Form: 52RBF FRAISES OGIVE BOUT ROND
  • Spécification : MX
  • Dimension (D x T - S x L): 6 x 16 - 6 x 50 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 16 mm
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet
  • La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux
  • La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable
  • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels