• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche SE 9x12 7 mm

Réf.: 7688390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7688390
EAN / GTIN 4002805712078
Réf. fabricant 7688390
Article hors catalogue L60160 1719

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 9x12

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 36,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 7
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier