Cliquet réversible 1/2″, 9x12

Réf.: 7687230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7687230
    EAN / GTIN 4002805742020
    Réf. fabricant 7687230
    Article hors catalogue L60160 231

    Description

    Description:

    Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
    Enregistrement SE 9x12
    Angle de pivotement de retour 5°
    Capacité de charge continue de 1/4″ à 30 N-m
    Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
    Capacité de charge continue de 1/2″ à 150 N-m

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Capacité de charge permanente: 1/2″ = 150 Nm
    • Largeur totale [mm]: 34 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 34 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 24,2 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
    • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier