• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique DREMOMETER AL 3/8″ 8-40 Nm

Réf.: 7682190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7682190
EAN / GTIN 4002805856512
Réf. fabricant 7682190
Article hors catalogue L60160 4125

Description

Description:

Clé dynamométrique à entraînement carré de 3/8″ dans la plage de 8 à 40 N-m
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle pour les plages de mesure dans la gamme lbf-in
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré fixe
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Type de clé dynamométrique: AL
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 56 mm
  • Longueur totale [mm]: 338 mm
  • Longueur d'étalonnage: 262 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 50 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Construction de machines
    • Atelier
    • Service
    • Agriculture
    • Construction d'armoires électriques
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier