• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Botte de sécurité MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2 MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2, Taille 45

Réf.: 7682102-45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASON
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7682102-45
EAN / GTIN 4030839276860
Réf. fabricant 7682102-45
Article hors catalogue L00790 2607

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B

Téléchargements et documents

De la même série "MASON" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier