• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet monté sur l'arbre 1″ à droite

Réf.: 7680810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7680810
EAN / GTIN 4002805754061
Réf. fabricant 7680810
Article hors catalogue L60160 257

Description

Description:

En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis
Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser
Avec un entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1
Modèles pour la conduite à droite (n° 754-00 à -06)
Modèles pour conduite à gauche (n° 754-11 à -16)
En acier au chrome vanadium
Charge continue max. du carré conducteur selon DIN EN ISO 6789:2003 ou charge max. de l'empreinte

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Version: pas à droite
  • Capacité de charge permanente: 1″ = 2000 Nm
  • Hauteur totale [mm]: 95 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 62 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 73 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Utilisation/usage: E / EK
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non