Clé à fourche SE 9x12 12 mm

Réf.: 7679560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7679560
    EAN / GTIN 4002805712122
    Réf. fabricant 7679560
    Article hors catalogue L60160 2650

    Description

    Description:

    Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
    Enregistrement SE 9x12

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
    • Largeur totale [mm]: 27,5 mm
    • Hauteur totale [mm]: 14,5 mm
    • Longueur totale [mm]: 39 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 27,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 14,5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Clé de serrage 1 [mm]: 12
    • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier