• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé plate SE 14x18 21 mm

Réf.: 7678910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout à cliquet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7678910
EAN / GTIN 4002805728215
Réf. fabricant 7678910
Article hors catalogue L60160 2953

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 66,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 33,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 33 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 21,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 15 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 21
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier