Cisaille à tôle universelle, Longueur totale: 280mm

Réf.: 767700 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 280 mm
Longueur lames 64 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Réf. fabricant D22A

Description

Exécution:

Tête de cisaille en acier spécial (HRC 60), courbée pour une liberté optimale des mains. Très longues lames décalées latéralement, pour une coupe longue et droite. Branches en tôle d'acier, nickelées.
Capacité de coupe: tôles d'aluminium / de cuivre jusqu'à 1,2 mm, tôles normales jusqu'à 1,0 mm, tôles en inox jusqu'à 0,8 mm.

Avantage(s):

La tête de cisaille courbée garantit un écart adapté entre la main et le matériau à découper.

Utilisation:

Conviennent particulièrement aux coupes longues continues et aux grand rayons sur des tôles, treillis de fils métalliques, grilles en plastique, revêtements de sol, matériaux d’isolation, cuir, etc.