• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Botte de sécurité ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3 ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3, Taille 41

Réf.: 767671-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALESSIO
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 41
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 767671-41
EAN / GTIN 4030839275450
Réf. fabricant 767671-41

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Version extra-large

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier