Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/4″ 80-400 Nm

Réf.: 7674330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7674330
    EAN / GTIN 4002805455043
    Réf. fabricant 7674330
    Article hors catalogue L60160 125

    Description

    Description:

    1/4″, 3/8″, 1/2″ carré de tête de champignon. A partir de 3/4″ avec entraînement carré
    Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
    Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
    Précision maximale : écart maximal de +/- 3
    Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %) requis par la norme
    Double échelle N-m et lbf-ft
    Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

    Caractéristique(s):

    • Distance boîtier - centre du carré: 31,3 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
    • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
    • Nombre de dents: 36
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Montage
      • Maintenance et entretien
    • Largeur totale [mm]: 63 mm
    • Hauteur totale [mm]: 52 mm
    • Longueur totale [mm]: 690 mm
    • Longueur d'étalonnage: 583,2 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 62,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 31 mm
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Précision: +/- 3 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
    • Graduation de l'échelle: 10
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
    • Type d'échelle: Dual
    • 1000 V isolé: non
    • Réglage fixe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automobile
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Consommateurs
      • Energie
      • Ingénierie mécanique
      • Atelier
      • Services
      • Agriculture
      • Oil & Gaz
      • Services publics
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier