douille carrée 1/4″, 9x12

Réf.: 7672630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7672630
EAN / GTIN 4002805761205
Réf. fabricant 7672630
Article hors catalogue L60160 1720

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 9x12
Capacité de charge continue de 1/4″ à 30 N-m
Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
Capacité de charge continue de 1/2″ à 150 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Capacité de charge permanente: 1/4″/30 Nm
  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 20,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 14 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop