Cisaille à tôle Ideal à poignée bimatière 230 mm

Réf.: 767055 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 230 mm
    Longueur lames 30 mm
    Type d'utilisation coupe à gauche
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 767055 230
    EAN / GTIN 4010220031964
    Réf. fabricant D39ASSL

    Description

    Exécution:

    Tête de cisaille en acier spécial (min. HRC 61). Tête de cisaille compacte avec vis partiellement noyées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains. Angle d'ouverture de la poignée réduit pour un maniement optimisé et une longueur de coupe identique. Mécanisme de fermeture central pour une utilisation aisée (pour gauchers et droitiers). Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm, tôles inox jusqu'à 1,2 mm.

    Avantage(s):

    Charnière encastrée extrêmement robuste avec revêtement en acier fritté pour une coupe aisée et résistante à l'usure. Effort minimisé grâce à l'angle d'ouverture réduit de la poignée et à la démultiplication à levier double.