Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage
Double entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1
Version :
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 /- tolérance de 4
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Construction légère et robuste en aluminium
Modèles n° 8301-04 à n° 8301-40 : conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area)
Précision d'affichage : tolérance +/- 4 % de la valeur affichée
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: double carré
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 160 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Plage d'utilisation:
- Fabrication
- Contrôle de qualité
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 86 mm
- Longueur totale [mm]: 515 mm
- Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
- Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
- Précision: +/- 4 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle: 5
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- Type d'échelle: Dual
- 1000 V isolé: non
- Logiciel d'évaluation: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Écran graphique: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Construction de machines
- Services