Clé dynamométrique type 83 3/8 ″5-25 Nm 010180

Réf.: 7651550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
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
Couple maximal 25 Nm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 7651550
EAN / GTIN 4002805830123
Réf. fabricant 7651550
Article hors catalogue L60160 549
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage
Double entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1
Version :
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 /- tolérance de 4
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Construction légère et robuste en aluminium
Modèles n° 8301-04 à n° 8301-40 : conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area)
Précision d'affichage : tolérance +/- 4 % de la valeur affichée

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: double carré
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Couple (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 220 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Version EPA/ESD: x
  • Hauteur totale [mm]: 69 mm
  • Longueur totale [mm]: 244 mm
  • Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
  • Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 10 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Construction de machines
    • Services
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier