Clé dynamométrique type 83 1/4 ″2,4-12 Nm 010140

Réf.: 7651470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7651470
    EAN / GTIN 4002805830116
    Réf. fabricant 7651470
    Article hors catalogue L60160 517

    Description

    Description:

    Utilisation:
    Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage
    Double entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1
    Version :
    Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 /- tolérance de 4
    Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
    Construction légère et robuste en aluminium
    Modèles n° 8301-04 à n° 8301-40 : conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area)
    Précision d'affichage : tolérance +/- 4 % de la valeur affichée

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: double carré
    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Couple (min.) [lbf in]: 21 lbf in
    • Couple (max.) [lbf in]: 105 lbf in
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Entretien et maintenance
    • Version EPA/ESD: x
    • Hauteur totale [mm]: 61 mm
    • Longueur totale [mm]: 244 mm
    • Matériau: Boîtier en aluminium, poignée en tube d'acier
    • Précision de mesure du couple: +/- 4% de tolérance par rapport à la valeur affichée
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduation de l'échelle: 0,5
    • Graduation de l'échelle [lbf in]: 2 lbf in
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
    • Type d'échelle: Dual
    • 1000 V isolé: non
    • Logiciel d'évaluation: non
    • Réglage fixe: non
    • Écran graphique: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Militaire
      • Construction de machines
      • Services
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier