Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière très petit modèle 180 mm

Réf.: 764050 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 180 mm
    Longueur lames 20 mm
    Type d'utilisation coupe à droite
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 764050 180
    EAN / GTIN 4010220031308
    Réf. fabricant D15A

    Description

    Exécution:

    Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
    Tête de cisaille en acier spécial S (HRC 60 − 62), 25 % d’effort en moins.
    Capacité de coupe: Tôles jusqu'à 1,2 mm, tôles inox jusqu'à 1,0 mm.

    Utilisation:

    Pour coupes droites continues et chantournages.
    Pour rayons très étroits et endroits difficilement accessibles.