• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Square file ceramic bonded 16x150 mm C MEDIUMC240

Réf.: 763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 763
EAN / GTIN 9003170007634
Réf. fabricant 763
Article hors catalogue L50140 716

Description

Description:

Les limes carrées sont principalement utilisées pour l'usinage efficient d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Caractéristique(s):

  • Form: 9011 PIERRE CARREE
  • Spécification : CMITTEL
  • Dimension (B x L): 16 x 150 mm
  • Diamètre: 16 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration gris-vert : pour outils en métal dur ou recouverts de métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types d'outils et l'acier inoxydable