{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DELUXE | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Stahl | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 43 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 762091-43 | |
EAN / GTIN | 4030839231388 | |
Réf. fabricant | 762091-43 | |
Article hors catalogue | L00790 1597 |