• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisaille à chantourner avec lames HSS, coupe à droite, Longueur totale: 300mm

Réf.: 761050 300
Remise
116,56 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Longueur lames 47 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Réf. fabricant D407-300

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.
Avec lames HSS (HRC 65). Durée de vie des lames particulièrement longue (pour tous types de tôles, tôles en inox et tôles dures jusqu’à 1,0 mm).

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.