• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisaille avec lames HSS 350 mm

Réf.: 760550 350
Remise
176,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 350 mm
Longueur lames 65 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 760550 350
EAN / GTIN 4010220000403
Réf. fabricant D418-350

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, branches ouvertes et vernies ou trempées.
Avec lames HSS (HRC 65). Durée de vie des lames particulièrement longue (pour tous types de tôles, tôles en inox et tôles dures jusqu’à 1,0 mm).

Utilisation:

Spécialement conçue pour les coupes longues et continues.