• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TORCOFIX FS 14x18 40-200 Nm

Réf.: 7603580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7603580
EAN / GTIN 4002805415122
Réf. fabricant 7603580
Article hors catalogue L60160 884

Description

Description:

Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe B, avec un certificat d'essai traçable. Calibré à un écart admissible de +/- 3 % et mieux. La norme ( +/- 4 %) est dépassée pour votre sécurité
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Le système de saut génère un signal de déclenchement clair, tactile et audible

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 25 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 33 mm
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Largeur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 410 mm
  • Hauteur du logement [mm]: 25 mm
  • Longueur d'étalonnage: 357 mm
  • Matériau: construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Type d'échelle: sans
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Services
    • Services publics
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier