Description:
Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe B, avec un certificat d'essai traçable. Calibré à un écart admissible de +/- 3 % et mieux. La norme ( +/- 4 %) est dépassée pour votre sécurité
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Le système de saut génère un signal de déclenchement clair, tactile et audible
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
- Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Rangement: Boîte en plastique
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Largeur du logement [mm]: 22 mm
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 17 Nm - 85 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Profondeur d'insertion 1: 16,0 mm
- Largeur totale [mm]: 22 mm
- Longueur totale [mm]: 329 mm
- Hauteur du logement [mm]: 18,5 mm
- Longueur d'étalonnage: 277 mm
- Matériau: construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Arrêt de capture
- Type d'échelle: sans
- Entraxe [métrique]: 17,5 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Militaire
- Energie
- Mécanique
- Services
- Services publics