Description:
1/4″, 3/8″, 1/2″ carré de tête de champignon. A partir de 3/4″ avec entraînement carré
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % (4549-00 +/- 6 %) requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 22 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Tête de champignon
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Nombre de dents: 48
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 52 mm
- Hauteur totale [mm]: 45 mm
- Longueur totale [mm]: 395 mm
- Longueur d'étalonnage: 303,2 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 44,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 36 mm
- Nonius Nm: 0,5 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- Type d'échelle: Dual
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Consommateurs
- Energie
- Ingénierie mécanique
- Atelier
- Services
- Agriculture
- Oil & Gaz
- Services publics