• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm

Réf.: 7600210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7600210
EAN / GTIN 4002805410011
Réf. fabricant 7600210
Article hors catalogue L60160 515

Description

Description:

Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Profondeur d'insertion 1: 16,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 369,5 mm
  • Longueur d'étalonnage: 300,2 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 24,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
  • Matériau: construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Graduation de l'échelle: 5
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier