SLS CLES A PIPE 6X12 PANS 8MM

Réf.: 76.8SLS
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 76.8SLS
    EAN / GTIN 3662424051784
    Réf. fabricant 76.8SLS
    Article hors catalogue L60130 11022

    Description

    Description:

    • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
    • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
    • Clé à tête en sifflet, percée: Clé pour serrage et desserrage puissant
    • Tête courte 12 pans pour angle de rotation 30° et tête longue 6 pans
    • Tête courte percée pour tiges filetées
    • Dimensions métriques: 8 à 32 mm
    • Finition: chromée satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 12.5
    • d [mm]: 7
    • d1 [mm]: 6
    • H [mm]: 19
    • L [mm]: 114
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 80