CLES A PIPE 6X12 PANS 36 MM

Réf.: 76.36
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 76.36
    EAN / GTIN 3148511210802
    Réf. fabricant 76.36
    Article hors catalogue L60130 273

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
    • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
    • Tête courte percée pour tiges filetées
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 49,5
    • d [mm]: 27,0
    • d1 [mm]: 24,0
    • H [mm]: 82
    • L [mm]: 370
    • L1 [mm]: 97
    • T [mm]: 35
    • [g]: 1700