SLS CLES A PIPE 6X12 PANS 30MM

Réf.: 76.30SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 76.30SLS
EAN / GTIN 3662424051944
Réf. fabricant 76.30SLS

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Clé à tête en sifflet, percée: Clé pour serrage et desserrage puissant
  • Tête courte 12 pans pour angle de rotation 30° et tête longue 6 pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • Dimensions métriques: 8 à 32 mm
  • Finition: chromée satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 21
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • [g]: 1295

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop