CLES A PIPE 6X12 PANS 17 MM

Réf.: 76.17
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 76.17
    EAN / GTIN 3148511208908
    Réf. fabricant 76.17
    Article hors catalogue L60130 857

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
    • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
    • Tête courte percée pour tiges filetées
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 25,5
    • d [mm]: 13,0
    • d1 [mm]: 12,0
    • H [mm]: 39
    • L [mm]: 187
    • L1 [mm]: 48
    • T [mm]: 17
    • [g]: 315