CLES A PIPE 6X12 PANS 15 MM

Réf.: 76.15
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 76.15
    EAN / GTIN 3148511208700
    Réf. fabricant 76.15
    Article hors catalogue L60130 859

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
    • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
    • Tête courte percée pour tiges filetées
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • d [mm]: 10,5
    • d1 [mm]: 10,0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 14
    • [g]: 230