CLES A PIPE 6X12 PANS 14 MM

Réf.: 76.14
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 76.14
EAN / GTIN 3148511208601
Réf. fabricant 76.14
Article hors catalogue L60130 860

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 13
  • [g]: 205