• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS CLES A PIPE 6X12 PANS 13MM

Réf.: 76.13SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 76.13SLS
EAN / GTIN 3662424051838
Réf. fabricant 76.13SLS
Article hors catalogue L60130 10882

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Clé à tête en sifflet, percée: Clé pour serrage et desserrage puissant
  • Tête courte 12 pans pour angle de rotation 30° et tête longue 6 pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • Dimensions métriques: 8 à 32 mm
  • Finition: chromée satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19.5
  • d [mm]: 9
  • d1 [mm]: 8
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 190