Cutt-off wheels 300x3,5x20 mm straight A30 STANDARD rails

Réf.: 75937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75937
EAN / GTIN 9003170759373
Réf. fabricant 75937
Article hors catalogue L50140 80

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique lorsqu'il s'agit de tronçonner des rails au moyen d'un tronçonneur à essence ou électrique. Utilisable dans des conditions extrêmes, il allie stabilité et très bonne durée de vie à une aptitude à la coupe et à des temps de travail réduits. De plus, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires performantes.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A30S-BFSRAIL
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Rails
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Le produit limite les temps de coupe pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température
  • Les surfaces de coupe propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
  • Durée de vie et stabilité excellentes
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de rails
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence