Description:
Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique lorsqu'il s'agit de tronçonner des rails au moyen d'un tronçonneur à essence ou électrique. Utilisable dans des conditions extrêmes, il allie stabilité et très bonne durée de vie à une aptitude à la coupe et à des temps de travail réduits. De plus, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires performantes.
Caractéristique(s):
- Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : A30S-BFSRAIL /100
- Dimension (D x T x H): 350 x 4 x 22,23 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 4 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Aptitude des matériaux: Rails
- Outillage pour: Découpeuse
Avantage(s):
- Le produit limite les temps de coupe pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température
- Les surfaces de coupe propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
- Durée de vie et stabilité excellentes
- Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)
Utilisation:
- Pour le tronçonnage de rails
- Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence