• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinding wheel dresser set 55x65x12 mm

Réf.: 75915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75915
EAN / GTIN 9003170759151
Réf. fabricant 75915
Article hors catalogue L50140 1149

Description

Description:

Ce jeu de dresseurs est principalement utilisé pour les grandes meules à liant résine pour bâti dans les fonderies. Des molettes en acier vous permettent de réaliser un dressage et un affûtage efficients de la meule. L'énorme avantage de cet outil de dressage est qu'il peut être ré-équipé rapidement et aisément avec des molettes de rechange.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 ARO S3612 MOLETTE DE DRESSAGE
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 55 x 65 x 12 mm
  • Diamètre: 55 mm
  • Epaisseur: 65 mm
  • Alésage: 12 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Temps de dressage courts
  • Peut être ré-équipé

Utilisation:

  • Utilisé principalement pour les meules pour touret de grandes dimensions en liant résinoïde et de préférence dans l'industrie de la fonderie.