Dry grinding disc ceramic 165x60x32 mm 91A46G9AV217P3 steel/hss

Réf.: 75803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75803
EAN / GTIN 9003170758031
Réf. fabricant 75803
Article hors catalogue L50140 1062

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux comprenant des mélanges de corindons supérieurs blancs ou de corindons frittés. Ils sont utilisés pour la rectification à sec. La spécification adaptée de cet outil évite la décoloration des pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 6 BOISSEAU DROIT
  • Spécification : W15 / E15
  • Dimension (D x T x H): 165 x 60 x 32 mm
  • Diamètre: 165 mm
  • Epaisseur: 60 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Aucune décoloration de la pièce à usiner
  • Sélection basée sur les besoins individuels

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.