• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet 80 mm

Réf.: 756000 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 160 mm
⌀ tête 80 mm
Longueur manche 350 mm
Poids 810 g
Matériau manche Frêne
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301

Description

Exécution:

Extrémité du maillet en hêtre avec tête légèrement convexe. Une gaine métallique fixée par pression empêche l’éclatement de la tête du maillet. Avec manche en frêne.

Norme:

similaire à DIN 7462 B